Motion
VV721-04L-04B

SMC CORP OF AMERICA
VV721-04L-04B

VV721-04L-04B
N° D’ARTICLE MI05258747
N° MFRVV721-04L-04B
Prix69.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VV721-04L-04B

VV721-04L-04B
N° D’ARTICLE MI05258747
N° MFRVV721-04L-04B
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
Prix69.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’orifice du cylindre
    1/2 po
  • Taille de l’orifice d’échappement
    1/2 po
  • Hauteur totale
    185.5 mm
  • Longueur totale
    136 mm
  • Largeur totale
    233 mm
  • Taille du port de pression
    1/2 po

Détails

  • Comp. liquide
    Air, gaz inertes
  • À utiliser avec la série
    VS7-8
  • Orifice(s) du collecteur
    1/2 po (A, B)
  • Pression de fonctionnement maximale
    +1 Mpa2
  • Type de montage
    Directement
  • Nombre de Stations  
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    +5 à +60 °C
  • Emplacement du port
    Côté

Aperçu

Description du fabricant
VV721-04L-04B
  • Bloc collecteur taille ISO 2
  • Électrovanne applicable : série ISO taille 2
  • Nombre de stations : 1-10
  • Vaste gamme d’options d’interface

Vous pourriez également aimer