Spécifications
Dimensions
- Taille du port d’entrée1/4 po
- Taille du port de sortie1/4 po
- Hauteur totale58 mm
- Longueur totale104.5 mm
- Largeur totale52 mm
- Taille du port1/4 BSPT
- Poids1.66 lb
Détails
- Comp. liquideAir, argon, CO2, azote, eau
- Type de port d’entréeDroit
- Température de fonctionnement maximale140 °F
- Pression de fonctionnement maximale145 psi
- Pression de consigne maximale101 psi
- Température de fonctionnement min.32 °F
- Pression minimale réglée7.3 psi
- Plage de température de fonctionnement32 à 140 °F
- Type de filetage du port de sortieRc
- Type de port de sortieDroit
- Sexe portuaireFemme
- Type de régulation de pressionSoupape de non-redressement
- Type de produitRégulateurs d’air standard
- Pression d’épreuve217 psi
- Série/systèmeSRH
- Définir la plage de pression7.30 à 101 psi
- Normes respectéesJIS B 8370
- Norme de filetageBSPT