Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier718
- Distance centrale1.75 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricant718
- Rapport nominal150:1
- Taille de sortie0.8750 po
- Ratio150:1
- Poids26.1 lb
Détails
- Trousse de coussinetsB5
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Type d’entréeArbre plein
- Numéro de catalogue du fabricantH00183-OLD
- Numéro CUP du fabricant884107007656
- Puissance d’entrée maximale1.939 ch à 1750 tr/min
- Direction de sortieMain droite
- Type de sortieSolide
- Série700
- CUP_NON884107007656