Motion
9040
Clé combinée à cliquet 1-7/16 po à 12 pointes en acier au chrome vanadium, fini poli
N° D’ARTICLE MI05263774
N° MFR9040
Prix199.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé combinée à cliquet 1-7/16 po à 12 pointes en acier au chrome vanadium, fini poli
N° D’ARTICLE MI05263774
N° MFR9040

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix199.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la tête du caisson
    0.807 po
  • Largeur de la tête du côté boîte
    2.52 po
  • Clé à fourche Taille  
    1-7/16 po
  • Angle de tête
    Décalé, droit
  • Épaisseur de la tête à bout ouvert
    0.646 po
  • Largeur de tête à extrémité ouverte
    3.114 po
  • Clé à fourche Taille  
    1-7/16 po
  • Global Longueur  
    19.685 po
  • Taille
    1-7/16 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Chrome
  • Matériel
    Acier au chrome vanadium
  • Système de mesure
    Impériale
  • Nombre de points
    12
  • Code PSC
    5120
  • Forme de douille
    12 PT
  • Type
    Clé mixte
  • Garantie
    Garantie à vie limitée du fabricant
  • Type de clé
    Cliquet

Aperçu

Description du fabricant
CLÉ À CLIQUET POUR OUVERTURE/BOÎTE DE 9040 1-7/16 PO