Motion
7317 DÉPASSEMENT

SKF
7317 BEGAPH

Alésage de 85 mm, diamètre extérieur de 180 mm, largeur de 41 mm, ouvert, angle de contact de 40 °
N° D’ARTICLE MI05263946
N° MFR7317 BEGAPH
Prix1,233.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
7317 BEGAPH

Alésage de 85 mm, diamètre extérieur de 180 mm, largeur de 41 mm, ouvert, angle de contact de 40 °
N° D’ARTICLE MI05263946
N° MFR7317 BEGAPH
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
Prix1,233.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    85 mm
  • Angle de contact
    40 °
  • Largeur de la bague intérieure
    41 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    41 mm
  • Extérieur Diamètre  
    180 mm
  • Global Largeur  
    41 mm
  • Poids
    9.606 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    PEEK
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    7317 DÉPASSEMENT
  • Type duplex
    Célibataire
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Dégagement interne
    Précharge légère
  • Numéro CUP du fabricant
    7316572839782
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Fente de remplissage de type ligne
    1
  • Série
    7300
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement à billes non monté
  • CUP_NON
    7316572839782

Aperçu

Description du fabricant
7317 DÉPASSEMENT