Spécifications
Dimensions
- Taille hexagonale0.75 po / 19.05 mm
- Longueur1.39 po / 35.306 mm
- Poids0.0974 lb
Détails
- Type d’adaptateurCoudes et droits
- Matériau du corpsAcier
- Style de fin 1NPT
- Filetage de l’extrémité 11/4-18
- Type de fin 1Femme
- Style de fin 2NPT
- Extrémité 2 Filetage1/4-18
- Type de fin 2Homme
- Code d’harmonisation7318.16.0085
- Catalogue du fabricant
- Normes respectéesLes raccords de tuyau en acier sont conformes aux spécifications SAE J514 .