Motion
AOCH-40-3-R65 2P

AMERICAN INDUSTRIAL HEAT
AOCH-40-3-R65 2P

Échangeur de chaleur refroidi à l’air - série AOCH, taille 40, entraînement électrique, taille de 2 NPT port, 2 passages, dérivation 65 psi
N° D’ARTICLE MI05269266
N° MFRAOCH-40-3-R65 2P
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMERICAN INDUSTRIAL HEAT
AOCH-40-3-R65 2P

Échangeur de chaleur refroidi à l’air - série AOCH, taille 40, entraînement électrique, taille de 2 NPT port, 2 passages, dérivation 65 psi
N° D’ARTICLE MI05269266
N° MFRAOCH-40-3-R65 2P
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    2 NPT
  • Taille de l’unité
    40

Détails

  • Matériau du corps
    Acier
  • Contournement
    65 psi
  • Type de connexion
    NPT
  • Type de lecteur
    Électrique
  • Matériau de la pale du ventilateur
    Aluminium
  • Catalogue du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    300 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    300 psi
  • Nombre de laissez-passer
    2
  • Série
    AOCH
  • Matériau du tube
    Cuivre
  • Matériau du turbulateur
    Acier

Aperçu

Description du fabricant
AOCH-40-3-R65 2P