Motion
46570029
Flexible hydraulique Global G2 - DI 3/16 po, DI 0.52 po, pression de service 6025 psi, pression d'éclatement 24000 psi, couvercle en caoutchouc synthétique, tube en nitrile (type C)
N° D’ARTICLE MI05269681
N° MFR46570029
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Flexible hydraulique Global G2 - DI 3/16 po, DI 0.52 po, pression de service 6025 psi, pression d'éclatement 24000 psi, couvercle en caoutchouc synthétique, tube en nitrile (type C)
N° D’ARTICLE MI05269681
N° MFR46570029
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord du tuyau
    3
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    3/16 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    0.52 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Pression d’éclatement
    24000 psi
  • Couleur
    Noir
  • Mot-clé de description
    SAE 100R2 Type S
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc synthétique
  • Type de renfort de tuyau
    Fil d’acier
  • Matériau du tube intérieur
    Nitrile (type C)
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    46570029
  • Compatibilité du fabricant
    Ce produit ne peut être utilisé qu’avec d’autres produits Gates.
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    072053342734
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 212 °F
  • Résistance physique
    Abrasion, incendie, huile
  • Normes respectées
    EN, ISO, MSHA 2G, SAE 100R2 Type S
  • Applications typiques
    Hydraulique
  • CUP_NON
    072053342734
  • Pression de service
    6025 psi

Aperçu

Description du fabricant
86620 3G2 X50FT 4657-0029
  • 4 à -20 validé avec MegaCrimp; -24, -32 avec GlobalSpiral Plus
  • Normes : Satisfait ou dépasse les exigences ISO 1436 2SN R2ATS. EN 853 2SN. SAE 100R2AT
  • Conforme à la désignation d’acceptation de résistance aux flammes MSHA 2G
  • 50 % du rayon de courbure SAE 100R2 à la pression de service nominale
  • Approbations de type : DNV, GL, LR, BV et ABS
  • Couverture : Approuvé par la MSHA
  • Plage de température : -40C à +100C / -40F à +212F