Motion
CDQ2B40TN-100DCZ

SMC CORP OF AMERICA
CDQ2B40TN-100DCZ

CYLINDRE COMPACT CQ2-Z avec diamètre de 40 mm
N° D’ARTICLE MI05270511
N° MFRCDQ2B40TN-100DCZ
Prix71.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDQ2B40TN-100DCZ

CYLINDRE COMPACT CQ2-Z avec diamètre de 40 mm
N° D’ARTICLE MI05270511
N° MFRCDQ2B40TN-100DCZ
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
Prix71.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Hauteur totale
    52 mm
  • Longueur totale
    146.5 mm
  • Largeur totale
    57 mm
  • Taille du port
    1/8 NPT
  • Force de traction à 100 lb/po2
    739 N
  • Force de poussée à 100 lb/po2
    880 N
  • Taille de la tige
    M14x1.5
  • Taille de la tige / Filetage
    M14x1.5 Femme ISO
  • Accident vasculaire cérébral
    100 mm

Détails

  • Type de cylindre compact
    Standard
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Série de cylindres
    CQ2
  • Catalogue du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    +1 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.05 MPa
  • Type de montage
    Trou traversant
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.05 à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +60 °C
  • Options
    Avec pare-chocs en caoutchouc
  • Options incluses
    Aimant, prêt pour le changement
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa
  • Sexe de la tige
    Femme
  • Filetage de tige standard
    ISO
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    CQ2-Z
  • Normes respectées
    JIS

Aperçu

Description du fabricant
CYLINDRE COMPACT CDQ2B40TN-100DCZ , CQ2-Z
  • Double action, tige unique, cylindre compact
  • Tailles d’alésage (mm) : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Plage de course standard (mm) : 5 à 100
  • Filetages d'orifice : M (alésage 12 à 25 ); Rc, NPT ou G (alésage 32 à 100 )
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon