Motion
CMD10026H30
Tambour Mine Duty - Face de couronne, 10 po de diamètre, 26 po de largeur de face
N° D’ARTICLE MI05292511
N° MFRCMD10026H30
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tambour Mine Duty - Face de couronne, 10 po de diamètre, 26 po de largeur de face
N° D’ARTICLE MI05292511
N° MFRCMD10026H30
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Visage Largeur  
    26 po
  • Poulie Diamètre  
    10 po
  • Poids
    112.00 lb

Détails

  • Type de visage
    Couronne
  • Numéro du concentrateur
    HE30
  • Numéro CUP du fabricant
    697950611686
  • Type de poulie
    Tambour de service de la mine
  • CUP_NON
    697950611686

Aperçu

Description du fabricant
TAMBOUR CMD10026H30 10X26 MD H30 MOINS BSH

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté