Motion
CMD20046X50L3H
Poulie de tambour Mine Duty - Face de couronne, 20 po de diamètre, 46 po de largeur de face, moyeu MXT50
N° D’ARTICLE MI05293033
N° MFRCMD20046X50L3H
Prix8,518.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie de tambour Mine Duty - Face de couronne, 20 po de diamètre, 46 po de largeur de face, moyeu MXT50
N° D’ARTICLE MI05293033
N° MFRCMD20046X50L3H
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
Prix8,518.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Visage Largeur  
    46 po
  • Alésage maximal
    5 po
  • Poulie Diamètre  
    20 po
  • Poids
    524.00 lb

Détails

  • Type de visage
    Couronne
  • Numéro du concentrateur
    MXT50
  • Type de concentrateur
    XT
  • Type de poulie
    Tambour de service de la mine
  • CUP_NON
    697950602578

Aperçu

Description du fabricant
CMD20046X50L3H 20X46 MD TAMBOUR XT50 NO
  • Bordure roulée en deux pièces fabriquée sur des machines à rouleaux plates ou sur mesure
  • Couper et s’asseoir hydrauliquement autour des disques d’extrémité lourds pour assurer une concentricité maximale
  • Une fois la poulie formée, une soudure à l’arc immergée à double ou triple passe est utilisée pour assurer une connexion optimale de ses composants individuels
  • Martin offre des poulies de tambour à usage minier utilisant une jante d’au moins 3/8 po (jusqu’à 20 po de diamètre), une jante d’au moins 1/2 po sur un diamètre de 24 po et plus, des disques d’extrémité d’au moins 1 po et des disques centraux de 3/8 po

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon