Motion
CMD20051X45
TAMBOUR 20X51 MD XT45 MOINS BSH
N° D’ARTICLE MI05293044
N° MFRCMD20051X45
Prix5,578.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
TAMBOUR 20X51 MD XT45 MOINS BSH
N° D’ARTICLE MI05293044
N° MFRCMD20051X45
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
Prix5,578.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Visage Largeur  
    51 po
  • Poulie Diamètre  
    20 po
  • Poids
    552.00 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Martin offre des poulies de tambour Mine Duty utilisant une jante d’au moins 3/8 po (jusqu’à 20 po de diamètre), une jante d’au moins 1/2 po sur des disques d’extrémité d’au moins 24 po de diamètre et des disques centraux de 3/8 po. Chaque poulie de tambour Mine Duty est dotée d’une jante roulée en deux parties, qui a été fabriquée sur nos machines à rouleaux à couronnes plates ou personnalisées. Les jantes sont taillées et placées hydrauliquement autour des disques d’extrémité lourds pour assurer une concentricité maximale. Une fois la poulie formée, Martin utilise un soudeur à arc immergé à double ou triple passe pour assurer une connexion optimale de ses composants individuels.
  • Type de visage
    Couronne
  • Numéro du concentrateur
    MXT45
  • Type de concentrateur
    XT
  • Catalogue du fabricant
  • Type de poulie
    Fût de service standard
  • CUP_NON
    697950602356

Aperçu

Description du fabricant
TAMBOUR CMD20051X45 20X51 MD XT45 MOINS BSH

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté