Motion
CMD24044X50
Tambour Mine Duty - Face de couronne, 24 po de diamètre, 44 po de largeur de face
N° D’ARTICLE MI05293188
N° MFRCMD24044X50
Prix7,373.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tambour Mine Duty - Face de couronne, 24 po de diamètre, 44 po de largeur de face
N° D’ARTICLE MI05293188
N° MFRCMD24044X50

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix7,373.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Visage Largeur  
    44 po
  • Poulie Diamètre  
    24 po
  • Poids
    825.00 lb

Détails

  • Type de visage
    Couronne
  • Numéro du concentrateur
    XT50
  • Numéro CUP du fabricant
    697950599595
  • Type de poulie
    Tambour de service de la mine
  • CUP_NON
    697950599595

Aperçu

Description du fabricant
TAMBOUR CMD24044X50 24X44 MD XT50 MOINS BSH

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté