Motion
CMW10012X30
Aile Mine Duty - Face de couronne, 10 po de diamètre, 12 po de largeur de face
N° D’ARTICLE MI05293726
N° MFRCMW10012X30
Prix1,606.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Aile Mine Duty - Face de couronne, 10 po de diamètre, 12 po de largeur de face
N° D’ARTICLE MI05293726
N° MFRCMW10012X30
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
Prix1,606.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Visage Largeur  
    12 po
  • Poulie Diamètre  
    10 po
  • Poids
    73.00 lb

Détails

  • Type de visage
    Couronne
  • Numéro du concentrateur
    XT30
  • Numéro CUP du fabricant
    697950574547
  • Type de poulie
    Aile pour travaux miniers
  • CUP_NON
    697950574547

Aperçu

Description du fabricant
CMW10012X30 10X12 AILES MD XT30 MOINS BSH

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good