Motion
CMW18024X40
Aile Mine Duty - Face de couronne, 18 po de diamètre, 24 po de largeur de face
N° D’ARTICLE MI05294114
N° MFRCMW18024X40
Prix 4,762.53 $/chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Aile Mine Duty - Face de couronne, 18 po de diamètre, 24 po de largeur de face
N° D’ARTICLE MI05294114
N° MFRCMW18024X40
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
Prix de 4,762.53 $/chaque

Spécifications

Dimensions

  • Visage Largeur  
    24 po
  • Poulie Diamètre  
    18 po
  • Poids
    272.00 lb

Détails

  • Type de visage
    Couronne
  • Numéro du concentrateur
    XT40
  • Numéro CUP du fabricant
    697950571720
  • Type de poulie
    Aile pour travaux miniers
  • CUP_NON
    697950571720

Aperçu

Description du fabricant
CMW18024X40 18X24 AILES MD XT40 MOINS BSH

You May Also Like

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good