Motion
CMW20032X35
AILE 20X32 MD POUR XT35 SANS BSH
N° D’ARTICLE MI05294271
N° MFRCMW20032X35
Prix4,921.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
AILE 20X32 MD POUR XT35 SANS BSH
N° D’ARTICLE MI05294271
N° MFRCMW20032X35

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix4,921.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Visage Largeur  
    32 po
  • Poulie Diamètre  
    20 po
  • Poids
    462.00 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les poulies d’aile de service minier de Martin sont fabriquées à partir de matériaux extrêmement lourds et sont reconnues dans l’industrie comme la poulie de stock « service minier » la plus agressive sur la tablette. Toutes les poulies à oreilles Martin utilisent la conception unique de tuyau d’extrémité, qui offre une protection ultime contre le pliage des ailes et la fatigue du moyeu. Notre barre de contact d’au moins 5/8 po d’épaisseur offre une durée de vie supplémentaire dans les applications abrasives où nos concurrents ne le font pas. De plus, nos ailes de 3/8 po d’épaisseur et nos goussets de 1/4 po offrent un meilleur soutien structurel dans les applications agressives.
  • Type de visage
    Couronne
  • Numéro du concentrateur
    MXT35
  • Type de concentrateur
    XT
  • Catalogue du fabricant
  • Type de poulie
    Aile pour travaux miniers
  • CUP_NON
    697950461410

Aperçu

Description du fabricant
CMW20032X35 20X35 AILES MD XT35 MOINS BSH

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté