Motion
CQW14032X25
Aile Quarry Duty - Face de couronne, 14 po de diamètre, 32 po de largeur de face
N° D’ARTICLE MI05294722
N° MFRCQW14032X25
Prix4,866.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Aile Quarry Duty - Face de couronne, 14 po de diamètre, 32 po de largeur de face
N° D’ARTICLE MI05294722
N° MFRCQW14032X25
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
Prix4,866.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Visage Largeur  
    32 po
  • Poulie Diamètre  
    14 po
  • Poids
    330.00 lb

Détails

  • Type de visage
    Couronne
  • Numéro du concentrateur
    XT25
  • Numéro CUP du fabricant
    697950565064
  • Type de poulie
    Aile de sécurité
  • CUP_NON
    697950565064

Aperçu

Description du fabricant
CQW14032X25 14X32 AILE QD POUR XT25 MOINS

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good