Motion
CSD06048X25
Poulie de tambour pour service standard - Face de couronne, 6 po de diamètre, 48 po de largeur de face, moyeu MXT25
N° D’ARTICLE MI05294931
N° MFRCSD06048X25
Prix1,084.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie de tambour pour service standard - Face de couronne, 6 po de diamètre, 48 po de largeur de face, moyeu MXT25
N° D’ARTICLE MI05294931
N° MFRCSD06048X25
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
Prix1,084.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Visage Largeur  
    48 po
  • Poulie Diamètre  
    6 po
  • Poids
    72.50 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Martin offre des poulies de tambour de service standard utilisant une jante d’au moins 1/4 po, des disques d’extrémité de 3/8 po et des disques centraux de 1/4 po. Chaque poulie de tambour standard est dotée d’une jante roulée en deux parties, qui a été fabriquée sur nos machines à rouleaux plats ou sur mesure. Les jantes sont taillées et placées hydrauliquement autour des disques d’extrémité lourds pour assurer une concentricité maximale. Une fois la poulie formée, Martin utilise une soudure à l’arc immergée pour assurer une connexion optimale de ses composants individuels. Notre poulie de service standard de marque est la poulie la plus lourde de l’industrie. Les matériaux plus épais utilisés dans nos poulies de service standard offrent une durée de vie plus longue et une meilleure résistance à l’usure et aux contraintes présentes dans toutes les applications de transport.
  • Type de visage
    Couronne
  • Numéro du concentrateur
    MXT25
  • Type de concentrateur
    XT
  • Catalogue du fabricant
  • Type de poulie
    Fût de service standard
  • CUP_NON
    697950560816

Aperçu

Description du fabricant
CSD06048X25 06X48 SD TAMBOUR XT25 MOINS BSH

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté