Motion
CSD20038X35
Fût pour service standard - Face de couronne, 20 po de diamètre, 38 po de largeur de face, XT Hub
N° D’ARTICLE MI05295784
N° MFRCSD20038X35
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fût pour service standard - Face de couronne, 20 po de diamètre, 38 po de largeur de face, XT Hub
N° D’ARTICLE MI05295784
N° MFRCSD20038X35
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Visage Largeur  
    38 po
  • Poulie Diamètre  
    20 po
  • Poids
    275.00 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Martin offre des poulies de tambour de service standard utilisant une jante d’au moins 1/4 po, des disques d’extrémité de 3/8 po et des disques centraux de 1/4 po. Chaque poulie de tambour standard est dotée d’une jante roulée en deux parties, qui a été fabriquée sur nos machines à rouleaux plats ou sur mesure. Les jantes sont taillées et placées hydrauliquement autour des disques d’extrémité lourds pour assurer une concentricité maximale. Une fois la poulie formée, Martin utilise une soudure à l’arc immergée pour assurer une connexion optimale de ses composants individuels. Notre poulie de service standard de marque est la poulie la plus lourde de l’industrie. Les matériaux plus épais utilisés dans nos poulies de service standard offrent une durée de vie plus longue et une meilleure résistance à l’usure et aux contraintes présentes dans toutes les applications de transport.
  • Type de visage
    Couronne
  • Numéro du concentrateur
    XT35
  • Type de concentrateur
    XT
  • Catalogue du fabricant
  • Type de poulie
    Fût de service standard
  • CUP_NON
    697950460536

Aperçu

Description du fabricant
CSD20038X35 20X38 SD TAMBOUR XT35 MOINS DE BOUQUET

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté