Motion
CSD30022X35
Fût pour service standard - Face de couronne, 30 po de diamètre, 22 po de largeur de face
N° D’ARTICLE MI05296116
N° MFRCSD30022X35
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fût pour service standard - Face de couronne, 30 po de diamètre, 22 po de largeur de face
N° D’ARTICLE MI05296116
N° MFRCSD30022X35
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Visage Largeur  
    22 po
  • Poulie Diamètre  
    30 po
  • Poids
    381.00 lb

Détails

  • Type de visage
    Couronne
  • Numéro du concentrateur
    XT35
  • Numéro CUP du fabricant
    697950618067
  • Type de poulie
    Fût de service standard
  • CUP_NON
    697950618067

Aperçu

Description du fabricant
CSD30022X35 30X22 SD TAMBOUR XT35 MOINS BSH

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon