Motion
CSW14018X25
Aile pour service standard – Face de couronne, 14 po de diamètre, 18 po de largeur de face, moyeu MXT25
N° D’ARTICLE MI05296733
N° MFRCSW14018X25
Prix1,305.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Aile pour service standard – Face de couronne, 14 po de diamètre, 18 po de largeur de face, moyeu MXT25
N° D’ARTICLE MI05296733
N° MFRCSW14018X25
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
Prix1,305.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Visage Largeur  
    18 po
  • Poulie Diamètre  
    14 po
  • Poids
    94.00 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les poulies à oreilles pour service standard de Martin sont fabriquées à partir de matériaux extrêmement lourds et sont reconnues dans l’industrie comme la poulie de série de qualité CEMA la plus agressive sur l’étagère. Toutes les poulies à oreilles Martin utilisent la conception unique de tuyau d’extrémité, qui offre une protection ultime contre le pliage des ailes et la fatigue du moyeu. Notre barre de contact d’au moins 3/8 po d’épaisseur offre une durée de vie supplémentaire dans les applications abrasives où nos concurrents ne le font pas. De plus, notre aile de 1⁄4 po d’épaisseur offre un meilleur soutien structurel dans les applications agressives.
  • Type de visage
    Couronne
  • Numéro du concentrateur
    XT25
  • Type de concentrateur
    XT
  • Catalogue du fabricant
  • Type de poulie
    Poulie à oreilles standard
  • CUP_NON
    697950625355

Aperçu

Description du fabricant
CSW14018X25 14X18 SD AIL XT25 MOINS BSH

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon