Motion
CSW18038X45
Aile pour service standard – Face de couronne, 18 po de diamètre, 38 po de largeur de face, moyeu MXT45
N° D’ARTICLE MI05296984
N° MFRCSW18038X45
Prix5,428.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Aile pour service standard – Face de couronne, 18 po de diamètre, 38 po de largeur de face, moyeu MXT45
N° D’ARTICLE MI05296984
N° MFRCSW18038X45
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
Prix5,428.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Visage Largeur  
    38 po
  • Poulie Diamètre  
    18 po
  • Poids
    332.00 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les poulies à oreilles pour service standard de Martin sont fabriquées à partir de matériaux extrêmement lourds et sont reconnues dans l’industrie comme la poulie de série de qualité CEMA la plus agressive sur l’étagère. Toutes les poulies à oreilles Martin utilisent la conception unique de tuyau d’extrémité, qui offre une protection ultime contre le pliage des ailes et la fatigue du moyeu. Notre barre de contact d’au moins 3/8 po d’épaisseur offre une durée de vie supplémentaire dans les applications abrasives où nos concurrents ne le font pas. De plus, notre aile de 1⁄4 po d’épaisseur offre un meilleur soutien structurel dans les applications agressives.
  • Type de visage
    Couronne
  • Numéro du concentrateur
    XT45
  • Type de concentrateur
    XT
  • Catalogue du fabricant
  • Type de poulie
    Poulie à oreilles standard
  • CUP_NON
    697950628028

Aperçu

Description du fabricant
CSW18038X45 18X38 SD AIL XT45 MOINS BSH

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté