Motion
MCP408-12
Center Pull Take-Up Frame - Center Pull, 12.0000 in Travel, 29.5000 in Length, 4.0000 in Width, 27.5000 in Bolt Center Length
N° D’ARTICLE MI05297406
N° MFRMCP408-12
Prix1,983.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Center Pull Take-Up Frame - Center Pull, 12.0000 in Travel, 29.5000 in Length, 4.0000 in Width, 27.5000 in Bolt Center Length
N° D’ARTICLE MI05297406
N° MFRMCP408-12
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
Prix1,983.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Base Largeur  
    4.0000 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    27.5000 po
  • Global Longueur  
    29.5000 po
  • Diamètre de la tige
    1.125 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    16.0625 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    29.5000 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    4.0000 po
  • Voyage  
    12.0000 po
  • Poids
    62 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Un convoyeur à courroie correctement conçu nécessitera l’utilisation d’un dispositif de prise en charge. Cet appareil s’étirera dans la courroie du convoyeur et maintiendra une tension appropriée à la poulie d’entraînement pour réduire le glissement. Un type dynamique, comme une prise en charge par gravité, est généralement préféré, mais pas toujours pratique en raison de l’espace ou du coût. Les cadres à vis Martin sont une bonne solution pour ces applications. Martin offre plusieurs types de cadres qui s’adaptent à la plupart des roulements, des positions de montage et des déplacements. Les cadres de reprise Martin sont disponibles en stock ou sur commande pour tous vos besoins de reprise mécanique.
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Type de cadre
    Poignée centrale
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MCP408-12
  • Numéro CUP du fabricant
    697950631547
  • Type de produit
    Cadres de prise en charge à poignée centrale et à montage latéral
  • CUP_NON
    697950631547

Aperçu

Description du fabricant
MCP408-12 PRISE CENTRALE FRA
  • Fabriqué aux États-Unis
  • Fabriqué en acier, offrant une résistance et une durabilité supérieures
  • Disponible en angle supérieur, poignée centrale, fente large, prise en charge de tube, usage intensif et usage léger pour les coussins
  • Convient aux arbres de palier de 1” à 8”
  • Disponible en longueurs de voyage standard de 9” à 60”
  • Acier inoxydable, filetage ACME et longueurs MTO disponibles
  • Convient à la plupart des styles de boîtier des fabricants, y compris la fente large à poignée centrale, le bloc-coussin et la vis à angle supérieur protégé

Vous pourriez également aimer

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good