Motion
MXT50 5
Bague de convoyeur MXT - Bague MXT50 , 10.1250 po OD flg, 3.7500 po LTB, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI05297631
N° MFRMXT50 5
Prix625.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague de convoyeur MXT - Bague MXT50 , 10.1250 po OD flg, 3.7500 po LTB, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI05297631
N° MFRMXT50 5
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
Prix625.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    5.0000 po
  • Taille de la bague
    MXT50
  • Diamètre extérieur de la bride
    10.1250 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1-1/4 x 5/8 po / 253 x 254 mm

Détails

  • Matériel
    Fonte

Aperçu

Description du fabricant
MXT50 5 DOUILLE DE CONVOYEUR
  • Stocké pour s’adapter à toutes les tailles de poulie populaires, dans une large gamme de tailles d’alésage par moyeu
  • Offrent un biseau de 2 po par pied, ce qui réduit le précontraint du disque d’extrémité et augmente la force de serrage
  • Toutes les bagues de taille 50 et plus sont dotées de clavettes pleine profondeur

You May Also Like

Les clients ont également acheté