Motion
MXT70 6 1/2
Bague de convoyeur MXT - Bague MXT70 , 13.9375 po OD flg, 4.6875 po LTB, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI05297639
N° MFRMXT70 6 1/2
Prix1,130.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague de convoyeur MXT - Bague MXT70 , 13.9375 po OD flg, 4.6875 po LTB, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI05297639
N° MFRMXT70 6 1/2
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
Votre prix1,130.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    6.5000 po
  • Taille de la bague
    MXT70
  • Diamètre extérieur de la bride
    13.9375 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1-1/2 x 3/4 po / 253 x 254 mm

Détails

  • Matériel
    Fonte

Aperçu

Description du fabricant
MXT70 6 1/2 DOUILLE DE CONVOYEUR
  • Stocké pour s’adapter à toutes les tailles de poulie populaires, dans une large gamme de tailles d’alésage par moyeu
  • Offrent un biseau de 2 po par pied, ce qui réduit le précontraint du disque d’extrémité et augmente la force de serrage
  • Toutes les bagues de taille 50 et plus sont dotées de clavettes pleine profondeur

You May Also Like

Les clients ont également acheté