Motion
MBBF40-100-HN

SMC CORP OF AMERICA
MBBF40-100-HN

Cylindre, TIGE D’ATTACHE, BLOC D’EXTRÉMITÉ
N° D’ARTICLE MI05297903
N° MFRMBBF40-100-HN
Prix195.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
MBBF40-100-HN

Cylindre, TIGE D’ATTACHE, BLOC D’EXTRÉMITÉ
N° D’ARTICLE MI05297903
N° MFRMBBF40-100-HN
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
Prix195.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Hauteur totale
    55 mm
  • Longueur totale
    258 mm
  • Largeur totale
    90 mm
  • Taille du port
    1/4 BSPT
  • Tige - Taille du filetage
    Filetage mâle M14x1.5
  • Taille de la tige
    16 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    100 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Le cylindre de biellette de service moyen de la série MB offre une conception améliorée qui améliore le fonctionnement du cylindre et la facilité d’utilisation. Le coussin d'air standard utilise un joint d'étanchéité flottant pour éliminer le rebondissement de la tige de piston. Le volume du coussin a été élevé, ce qui permet une absorption d’énergie cinétique environ 30 % supérieure. Le port et la vanne de réglage du coussin captif sont situés du même côté du capuchon pour un accès accru. La série MB est disponible avec de nombreuses options standard, qui comprennent le réglage de la course, le tandem, les joints haute/basse température, le grattoir à tige lourde, la tige non rotative, la tige double et bien plus encore.
  • Support pivotant en angle uni
    MB-B03
  • Montage sur manille amovible Mp2
    MB-D04
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de coussin
    Coussin d’air aux deux extrémités
  • Type de cylindre
    Métrique
  • Montage à œillet - MP4 (plain)
    MB-C04
  • Montage à bride - MF1/MF2
    MB-F04
  • Fixations au pied - MS1
    MB-L04
  • Type de verrouillage
    Manuel de non-verrouillage
  • Position de verrouillage
    Verrouillage à la tête de lit
  • Style de lubrification
    Non lubrifiant
  • Catalogue du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    22 psi
  • Type de montage
    Bride (tige), MF1
  • Plage de pression de fonctionnement
    22 à 145 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 158 °F
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    BSPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques de biellette
  • Pression d’épreuve
    218 psi
  • Manille de tige
    Y-04M
  • Œillet de tige
    I-04M
  • Sexe de la tige
    Homme
  • Écrou de tige
    NT-04
  • Filetage de tige standard
    ISO
  • Type de tige
    Tige unique
  • Trousse de joint
    MBB40-PS
  • Série
    MB
  • Support pivotant de tourillon
    MB-S04

Aperçu

Description du fabricant
MBBF40-100-HN CYLINDRE, TIRANT, VERROU D'EXTRÉMITÉ
  • Cylindre à air de type verrouillable
  • 6 dimensions de forage disponibles : 32mm à 100mm
  • 7 styles de montage disponibles
  • Double action , tige unique
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté