Spécifications
Dimensions
- Centre Distance4.287 po
- Dimensions du boîtier(L)13.61 x (H)11.375 x (L)9.5
- Hauteur du boîtier11.375 po
- Longueur du boîtier13.61 po
- Largeur du boîtier9.5 po
- Taille d’entrée1.3760 po
- Taille du réducteur du fabricantHERA75
- Débit maximal tr/min29 tr/min à 1750 tr/min d’entrée
- Couple de sortie maximal8500 po-lb
- Taille du cadre NEMA/IEC213TC
- Rapport nominal60:1
- Taille de sortie1.5000 po
- Ratio58.92:1
- Facteur de service1
- Hauteur des dimensions d’expédition18.2500 po
- Longueur des dimensions d’expédition20.0000 po
- Largeur des dimensions d’expédition16.6000 po
- Poids171.00 lb
Détails
- Dessin CAD
- Matériau du boîtierFonte
- Puissance d’entrée4.4500 hp
- Type d’entréeC-Face Quill
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantHERA75ES 58.92 213TC 1.500
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662798788920
- Puissance d’entrée maximale4.4500 hp
- Type de montageES
- Régime de sortie29.7 tr/min
- Couple de sortie8500 po
- Type de sortieAlésage creux
- RéductionDouble
- StyleES
Aperçu
- Efficacité de 90 % Jusqu’à 2x Couple Quatre tailles peuvent remplacer jusqu’à onze tailles de réducteurs de vitesse de vis sans fin Boîtier en fonte Engrenage à mouvement de roulement (hélicoïdal et hypoidique) Joints surdimensionnés Viton® Lubrifiés en usine avec du lubrifiant synthétique de qualité alimentaire - Le système de bagues sans clé USDA H1 HubLoc® est disponible sur les entraînements à engrenage HERA à alésage creux.