Motion
VQ2401NR-5B1-Q

SMC CORP OF AMERICA
VQ2401NR-5B1-Q

Vanne enfichable 5 ports
N° D’ARTICLE MI05326882
N° MFRVQ2401NR-5B1-Q
Prix112.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VQ2401NR-5B1-Q

Vanne enfichable 5 ports
N° D’ARTICLE MI05326882
N° MFRVQ2401NR-5B1-Q
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
Prix112.47 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Verrouillage (outil requis)
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    101 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    3 (Centre fermé)
  • Nombre de solénoïdes
    Double
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Monté sur la base
  • Matériau du joint
    Caoutchouc
  • Série
    VQ
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
VANNE ENFICHABLE VQ2401NR-5B1-Q 5 PORTS
  • Fluide : air/gaz d'inertie
  • Plage de pression de fonctionnement : 0.1 - 0.7MPa(type haute pression 1.0MPa)
  • Tension nominale de la bobine : 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
  • Vannes à 3 ports doubles en option, position 4 (type joint en caoutchouc uniquement)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté