Motion
1032
Moteur à engrenage parallèle CA - 172.1:1 Rapport, 1/7 hp, 115 V, 1 ph, TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 1.70 A - Courant pleine charge
N° D’ARTICLE MI05326911
N° MFR1032
Prix589.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à engrenage parallèle CA - 172.1:1 Rapport, 1/7 hp, 115 V, 1 ph, TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 1.70 A - Courant pleine charge
N° D’ARTICLE MI05326911
N° MFR1032

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix589.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rapport de vitesse
    172.1:1
  • Charge suspendue
    130 lb
  • Poids
    12.00 lb

Détails

  • Condensateur
    494 01112 requis (vendu séparément)
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Abréviation du boîtier
    TEFC
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    1.70 A
  • Couple de pleine charge
    200 po/lb
  • Code d’harmonisation
    8501.40.3020
  • Puissance d’entrée
    1/7 hp
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    IP20
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    115 V
  • Type de montage
    Visage
  • Cadre NEMA
    34R
  • Régime de sortie
    10.0 tr/min
  • Type d’arbre
    Parallèle
  • Étape
    4
  • Normes respectées
    CSA, CURUS, RoHS, UL
  • Tension d’alimentation
    115 V

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR D'ENGRENAGE 1032 1/74 10 TR/MIN

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté