Spécifications
Dimensions
- Longueur totale8 po
- Taille de la clé2
Détails
- ApplicationRéglage de la roue DualVee
- Matériau du corpsAISI 4130 Acier au carbone
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Page de produit du fabricant
- Nombre de finsDouble extrémité
- Type de cléTête ouverte
Aperçu
- Utilisé pour l’assemblage et le réglage des roues de guidage DualVee
- Compatible avec les bagues, les tourillons et les roues cloutées
- Très mince pour les assemblages à profil bas
- Fabriqué en acier au carbone durci AISI 4130
- Double extrémité avec ouvertures de pouces et métriques
- Ajuster le décalage excentrique et l’ajustement de la chenille des roues de guidage