Motion
S3PPB5ST
Roulement à billes à montage sur bride - 3/8 po alésage, bride 2-Bolt, verrouillage de collier excentrique, matériau de boîtier en acier pressé
N° D’ARTICLE MI05328285
N° MFRS3PPB5ST
Prix93.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes à montage sur bride - 3/8 po alésage, bride 2-Bolt, verrouillage de collier excentrique, matériau de boîtier en acier pressé
N° D’ARTICLE MI05328285
N° MFRS3PPB5ST
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
Prix93.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    1.5300 po
  • Alésage Diamètre  
    3/8 po

Détails

  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    S3PPB5ST ROULEMENT DE BALLE RADIAL
  • Matériau du boîtier
    Acier pressé
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Numéro de catalogue du fabricant
    21283
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • CUP_NON
    1200106995135

Aperçu

Description du fabricant
S3PPB5ST ROULEMENT DE BALLE RADIAL