Motion
44082
RUBAN ADHÉSIF SLCT 1/2X300
N° D’ARTICLE MI05330858
N° MFR44082
Prix5.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
RUBAN ADHÉSIF SLCT 1/2X300
N° D’ARTICLE MI05330858
N° MFR44082

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix5.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    0.75 po, 0.8
  • Longueur
    2.15, 1.25 po
  • Épaisseur
    3 mil
  • Poids
    0.04 lb, 0.02
  • Largeur
    2.15, 1.25 po

Détails

  • Application
    Joint d’étanchéité de tuyau
  • Hauteur du paquet de caisses
    4.5 po
  • Longueur du paquet de caisses
    2.25 po
  • Largeur du paquet de caisses
    4.75 po
  • Couleur
    Blanc
  • Code d’harmonisation
    3920990000

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN 044082 SLIC-TITE 1/2 PO X 300 PO
  • Pression : à 10,000 PSI (690 BAR)
  • Température de scellement : -450°F à 500°F (-268°C à 260°C)
  • 3 mils d’épaisseur et fait de PTFE pour une plus grande puissance d’étanchéité
  • Non toxique