Motion
51120
Crayon de peinture solide Markal® Lacquer-Stik® pour le remplissage de lignes estampillées ou gravées - Couleur : Blanc
N° D’ARTICLE MI05330871
N° MFR51120
Prix7.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Crayon de peinture solide Markal® Lacquer-Stik® pour le remplissage de lignes estampillées ou gravées - Couleur : Blanc
N° D’ARTICLE MI05330871
N° MFR51120

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix7.15 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Couleur
    Blanc
  • CUP_NON
    048615511207

Aperçu

Description du fabricant
051120 LAQUE-STIK BLANC
  • La peinture de remplissage éclaircissante offre des couleurs vives et vives, même pour les plus petites gravures
  • Se frotte et s’essuie facilement, sèche rapidement
  • La peinture reste flexible, se dilate et se contracte avec la surface, pour une couleur durable
  • Aucun dégât ou gaspillage, élimine l’égouttement de la peinture
  • Résistance à la température de repère : jusqu’à 500°F (260°C)
  • Conforme aux spécifications fédérales américaines TT-F-325a I et MIL-STD 171, finition no 30.1.1, type I
  • Fabriqué aux États-Unis