Spécifications
Dimensions
- Hauteur4.75 po
- Longueur0.75 po
- Poids0.11 lb
- Largeur0.75 po
Détails
- CouleurBlanc
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Code d’harmonisation9609900000
- CUP_NON048615816104
Aperçu
- Le marqueur de surface chaude extra large dure plus longtemps que la craie chaude concurrente, pour une durée de vie d’écriture prolongée Les marques durables ne couleront pas, ne couleront pas, ne se décoloreront pas, ne s’écailleront pas et ne se fissureront pas Les marques à séchage rapide ne sont pas endommagées pendant la manipulation ou lorsqu’elles sont immergées dans des bains d’eau froide Le support en carton plat recyclable et facile à tenir protège Paintstik pour une utilisation maximale Peinture réelle pour des marques durables et très visibles Plage de marquage : 350°F à 1700°F (177°C à 927°C) Fabriqué aux États-Unis.