Spécifications
Détails
- Comprend une pince de pochePince de poche incluse
- Température de fonte+400 °F
- Quantité du colis1
Aperçu
- Certifié conforme aux spécifications américaines et internationales suivantes :
- EDF PMUC
- MIL - STD-2041D
- DOE É.-U. RDT F-7-3T (expiré)
- Marine américaine C3070
- Conçu pour répondre aux exigences : 200 ppm de halogènes au total - 250 ppm de métaux à faible point de fusion - 300 ppm de métaux à faible point de fusion - 200 ppm de soufre
- L’analyse et la certification des lots individuels sont disponibles sur www.markal.com/certified pour une référence rapide et précise
- Le support protecteur, l’attache à chemise et l’anneau de réglage préviennent les bris et améliorent la manipulation
- Fabriqué aux États-Unis
- Veuillez noter que la couleur des thermomelts ne fait pas partie de leur fonction, car le signal de température consiste en la fonte. La couleur de l’indicateur peut être modifiée sans préavis.