Motion
96241
CARTOUCHES DE RECHANGE TRADES-MARKER, YEL
N° D’ARTICLE MI05331180
N° MFR96241
Prix2.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CARTOUCHES DE RECHANGE TRADES-MARKER, YEL
N° D’ARTICLE MI05331180
N° MFR96241
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
Prix2.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    0.875 po
  • Longueur
    1.25 po
  • Poids
    0.065 lb
  • Largeur
    5.875 po

Détails

  • Hauteur du paquet de caisses
    5.75 po
  • Longueur du paquet de caisses
    5.875 po
  • Largeur du paquet de caisses
    7.75 po
  • Couleur
    Jaune
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Code d’harmonisation
    9609200000

Aperçu

Description du fabricant
096241 RECHARGES DE MARQUEURS COMMERCIAUX JAUNES
  • Idéal pour de nombreuses surfaces, y compris : les surfaces lisses, rugueuses, rouillées ou sales
  • Les marques résistent aux frottements et aux intempéries, laissant une marque permanente et audacieuse
  • Les recharges de marqueurs éliminent les dégâts et le gaspillage de papier des crayons graisseurs, ce qui permet d’économiser du temps et de l’argent
  • Le support maximise l’utilisation complète du marqueur
  • Le support en plastique durable aide à prévenir les bris et garde les mains et les vêtements propres
  • L’avancement par bouton-poussoir facilite l’utilisation d’une seule main.
  • La pince pratique permet de ranger les poches et empêche le roulement de la table de travail
  • Plusieurs couleurs disponibles pour une identification facile
  • Fabriqué aux États-Unis