Motion
96572
ENCRE DURA EFFAÇABLE À SEC MKR BLU
N° D’ARTICLE MI05331194
N° MFR96572
Prix2.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ENCRE DURA EFFAÇABLE À SEC MKR BLU
N° D’ARTICLE MI05331194
N° MFR96572
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
Prix2.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    0.875 po
  • Longueur
    0.875 po
  • Taille de la buse
    Moyen
  • Poids
    0.04 lb
  • Largeur
    5.75 po

Détails

  • Couleur
    Bleu
  • Pays d’origine
    DANS
  • Code d’harmonisation
    9608200000
  • Quantité du colis
    48
  • CUP_NON
    048615965727

Aperçu

Description du fabricant
MARQUEUR EFFAÇABLE À SEC À L’ENCRE DURE 096572 BLEU
  • Encre de qualité industrielle pour les applications de marquage temporaires qui s’enlève rapidement et facilement avec un chiffon sec, une serviette ou une gomme à effacer
  • Les marques ne fanent pas et ne laissent aucun résidu une fois retirées de la plupart des surfaces non poreuses
  • La pointe durable ne s’étend pas et ne s’écrase pas, et ne raye pas les surfaces peintes
  • Le capuchon à pince durable et le baril en plastique résisteront à l’usure et aux bris inutiles