Motion
96872
PRO-LINE JAUNE
N° D’ARTICLE MI05331224
N° MFR96872
Prix9.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
PRO-LINE JAUNE
N° D’ARTICLE MI05331224
N° MFR96872

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix9.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    0.5 po
  • Longueur
    0.5 po
  • Taille de la buse
    Fine
  • Poids
    0.03 lb
  • Largeur
    5.625 po

Détails

  • Couleur
    Jaune
  • Pays d’origine
    DE
  • Code d’harmonisation
    9608200000
  • Comprend une pince de poche
    Pince de poche incluse
  • CUP_NON
    048615968728

Aperçu

Description du fabricant
096872 PRO-LINE JAUNE
  • Disponible en tailles de buse fines pour un marquage de peinture précis et permanent
  • Offert en 1 taille : fin 1/16 po (1.5 mm)
  • Baril léger et très résistant conçu pour une utilisation de qualité industrielle
  • Capuchon auto-rangeur avec pince protégeant l’embout pour une durée de vie plus longue et se range facilement dans la poche
  • Formule sans xylène pour réduire les risques pour la santé des utilisateurs
  • Plage de marquage : 0°F à 150°F (-18°C à 66°C)

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté