Motion
96916
ENCRE DURA 200 ROUGE
N° D’ARTICLE MI05331243
N° MFR96916
Prix11.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ENCRE DURA 200 ROUGE
N° D’ARTICLE MI05331243
N° MFR96916
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
Prix11.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    1 po
  • Longueur
    6.25 po
  • Taille de la buse
    3/8 po
  • Poids
    0.1 lb
  • Largeur
    1 po

Détails

  • Type d’actionneur
    Capillaire
  • Couleur
    Rouge
  • Pays d’origine
    DANS
  • Temps de séchage
    Moins de 1 minute
  • Code d’harmonisation
    9608200000
  • Comprend une pince de poche
    Clip de poche non inclus
  • Type de marqueur
    Permanent
  • Température maximale
    150 °F
  • Température minimale
    0 °F
  • Série
    Encre Dura
  • Normes respectées
    Règlement EPA HAPS et SARA 313 . Conforme aux normes de faible teneur en halogène et en chlorure (moins de Than200 ppm) de la norme MIL STD-2041D et de la norme RDT F-7-3T de l’administration américaine de recherche et développement énergétique
  • Matériau de surface
    Carton, tissu, verre, métal, plastique, bois
  • Plage de température
    0 °F à 150 °F
  • Matériau de la buse
    Fibre
  • CUP_NON
    048615969169

Aperçu

Description du fabricant
096916 ENCRE DURE 200 ENCRE PERMANENTE ROUGE
  • Le polyvalent
  • La pointe biseautée large produit des marques de très grande taille ou de taille moyenne; la pointe de qualité industrielle ne s’étendra pas ou ne moussera pas; approvisionnement en encre géant pour un kilométrage de marquage plus élevé