Spécifications
Dimensions
- Hauteur0.75 po
- Longueur5.25 po
- Taille de la buseFibre
- Poids0.055 lb
- Largeur0.75 po
Détails
- CouleurBleu
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Code d’harmonisation9608200000
- Comprend une pince de pochePince de poche incluse
- CUP_NON048615969343
Aperçu
- La peinture spécialement formulée résiste au roulement ou à l’étalement sur les surfaces humides ou mouillées pour laisser des marques permanentes et très visibles
- Formule sans xylène pour réduire les risques pour la santé des utilisateurs
- Faible teneur en COV et ne contribue pas à l’ozone au niveau du sol
- Le baril en métal et la pointe en fibre offrent une durabilité pour une durée de vie de marquage plus longue
- Plage de marquage : -50°F à 150°F (-46°C à 66°C)
- Fabriqué aux États-Unis