Spécifications
Dimensions
- Hauteur0.375 po
- Longueur4.625 po
- Poids0.07 lb
- Largeur9 po
Détails
- CouleurArgent
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Code d’harmonisation9608404000
- Comprend une pince de pochePince de poche incluse
- CUP_NON048615961071
- ÉtancheÉtanche
Aperçu
- Des marques très visibles s’allument lors de la coupe ou du soudage
- Supérieur à la pierre de savon en termes de marque et de durabilité; ne frottera pas, ne brûlera pas et ne soufflera pas sur la surface
- Marque les métaux huileux, humides ou rouillés et ne rayera pas et n’abîmera pas les surfaces
- Disponible en formes plates et rondes
- Les supports durables empêchent le bris du bâton
- Le support mécanique durable empêche le bris du bâton et comprend un taille-crayon intégré pratique et une pince de poche pour un rangement facile.
- Fabriqué aux États-Unis