Motion
11513
GEL FROID PT
N° D’ARTICLE MI05331327
N° MFR11513
Prix26.33 $/pt
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
GEL FROID PT
N° D’ARTICLE MI05331327
N° MFR11513

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix26.33 $/pt

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    1 pt (É.-U.)
  • Hauteur
    10.25 po
  • Longueur
    2.75 po
  • Poids
    1.24 lb
  • Largeur
    5 po

Détails

  • Hauteur du paquet de caisses
    11.25 po
  • Longueur du paquet de caisses
    12.5 po
  • Largeur du paquet de caisses
    18.5 po
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de flux
    Gel
  • Code d’harmonisation
    6806200000

Aperçu

Description du fabricant
011513 GEL FROID PT
  • Protège les vannes sans plomb pendant le soudage
  • Réduit les risques de dommages thermiques coûteux aux joints et joints en caoutchouc
  • Protège les composants et les matériaux pendant la soudure pour éviter les dommages causés par la chaleur
  • Protège les surfaces peintes et finies contre la décoloration due à la chaleur du chalumeau
  • La formule gélifiée unique adhère aux surfaces sans couler ni couler
  • Le gel transparent non tachant ne laisse aucun résidu, éliminant le nettoyage
  • Sans danger, non toxique, inoffensif pour la peau et inodore
  • Fabriqué aux États-Unis