Motion
78713
Lubrifiant pour joints d’étanchéité dispersables à l’eau LA-CO® LUBRI-JOINT® - 1 pinte, pot
N° D’ARTICLE MI05331340
N° MFR78713
Prix23.13 $/pqt
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lubrifiant pour joints d’étanchéité dispersables à l’eau LA-CO® LUBRI-JOINT® - 1 pinte, pot
N° D’ARTICLE MI05331340
N° MFR78713
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
Prix23.13 $/pqt

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    1 pinte (É.-U.)

Détails

  • Application
    Joints en caoutchouc
  • Caractéristiques et avantages
    • Compatible avec le système FBC• Idéal pour lubrifier les joints d’étanchéité en caoutchouc, favoriser une bonne expansion et assurer un ajustement approprié • Convient à tous les types de pipelines, y compris le PVC et les tuyaux de sol, de sorte qu’une seule marque de lubrifiant pour joints d’étanchéité est nécessaire • Non bactérial, non pétrolier, sans odeur inadmissible • Peut être appliqué sur des surfaces humides ou sèches, ce qui facilite la préparation• Ne détériorera pas le caoutchouc naturel ou synthétique, le joint en plastique ou le tuyau en fonte • Fabriqué aux États-Unis.

Aperçu

Description du fabricant
078713 LUBRIFIANT QT JOINT
  • Compatible avec le système FBC
  • Idéal pour lubrifier les joints d’étanchéité en caoutchouc, favoriser une bonne expansion et assurer un ajustement correct
  • Convient à tous les types de pipelines, y compris le PVC et les tuyaux de sol, donc une seule marque de lubrifiant pour joints est nécessaire
  • Non bactérienne, sans pétrole, sans odeur désagréable
  • Peut être appliqué sur des surfaces humides ou sèches, ce qui facilite la préparation
  • Ne se détériorera pas en caoutchouc naturel ou synthétique, en plastique ou en fonte
  • Fabriqué aux États-Unis