Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre40 mm
- Hauteur totale71 mm
- Longueur totale815 mm
- Largeur totale100 mm
- Taille du port1/4 NPT
- Tige - Taille du filetageM14x1.5 ISO mâle
- Accident vasculaire cérébral600 mm
- Déverrouillage de la taille du port1/8 NPT
Détails
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Type de coussinCoussin aux deux extrémités
- Type de cylindreMétrique
- AimantIntégré
- Pression de fonctionnement maximale+145 psi
- Pression de fonctionnement minimale+12 psi
- Type de montageBride
- Plage de pression de fonctionnement+12 à +145 psi
- Plage de température de fonctionnement+15 à +140 °F
- Options inclusesAimant, prêt pour le changement
- Action du pistonDouble action
- Sexe portuaireFemme
- Filetage de port standardNPT
- Type de produitCylindres pneumatiques verrouillables
- Pression d’épreuve+218 psi
- Sexe de la tigeHomme
- Filetage de tige standardISO
- Type de tigeTige unique
- SérieCNA2