Motion
7207BEAMRSUCNB

NSK CORP, BEARING DIV
7207BEAMRSUCNB

Palier de contact angulaire - Alésage de 35 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI05331455
N° MFR7207BEAMRSUCNB
Prix190.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
7207BEAMRSUCNB

Palier de contact angulaire - Alésage de 35 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI05331455
N° MFR7207BEAMRSUCNB

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix190.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Angle de contact
    40 °
  • Extérieur Diamètre  
    72 mm
  • Hauteur totale
    17 mm
  • Global Largeur  
    17 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    7207BEAMRSUCNB BILLE BRG
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    029176783791
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176783791

Aperçu

Description du fabricant
7207BEAMRSUCNB BILLE BRG