Motion
7213BEAMRSUCNB

NSK CORP, BEARING DIV
7213BEAMRSUCNB

Roulement à contact angulaire - Alésage de 65 mm, DE de 120 mm, largeur de 23 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI05331461
N° MFR7213BEAMRSUCNB
Prix470.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
7213BEAMRSUCNB

Roulement à contact angulaire - Alésage de 65 mm, DE de 120 mm, largeur de 23 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI05331461
N° MFR7213BEAMRSUCNB

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix470.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    65 mm
  • Angle de contact
    40 °
  • Extérieur Diamètre  
    120 mm
  • Hauteur totale
    23 mm
  • Global Largeur  
    23 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    7213BEAMRSUCNB BILLE BRG
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    029176783838
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Énoncé de la proposition 65
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176783838

Aperçu

Description du fabricant
7213BEAMRSUCNB BILLE BRG