Motion
7214BEAMRSUCNB

NSK CORP, BEARING DIV
7214BEAMRSUCNB

Palier de contact angulaire - Alésage de 70 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI05331462
N° MFR7214BEAMRSUCNB
Prix402.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
7214BEAMRSUCNB

Palier de contact angulaire - Alésage de 70 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI05331462
N° MFR7214BEAMRSUCNB

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix402.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    70 mm
  • Angle de contact
    40 °
  • Extérieur Diamètre  
    125 mm
  • Hauteur totale
    24 mm
  • Global Largeur  
    24 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    7214BEAMRSUCNB BILLE BRG
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    029176782930
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176782930

Aperçu

Description du fabricant
7214BEAMRSUCNB BILLE BRG