Motion
7215BEAMRSUCNB

NSK CORP, BEARING DIV
7215BEAMRSUCNB

Palier de contact angulaire - Alésage de 75 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI05331463
N° MFR7215BEAMRSUCNB
Prix597.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
7215BEAMRSUCNB

Palier de contact angulaire - Alésage de 75 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI05331463
N° MFR7215BEAMRSUCNB

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix597.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    75 mm
  • Angle de contact
    40 °
  • Extérieur Diamètre  
    130 mm
  • Hauteur totale
    25 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    7215BEAMRSUCNB BILLE BRG
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    029176783036
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176783036

Aperçu

Description du fabricant
7215BEAMRSUCNB BILLE BRG