Spécifications
Dimensions
- Web Largeur1 po
- Poids3.292 lb
- Largeur1 po
Détails
- CouleurJAUNE
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Numéro CUP du fabricant697886885069
- MatérielPOLYESTER
- Résistance nominale à la rupture1500 lb
- Classe de produits3Q
- Bulletin de sécuritéBulletin de sécurité de l’élingue Web
- CUP_NON697886274658
- Capacité verticale 901500 lb
- GarantieGarantie
Aperçu
- La sangle robuste 1″polyester tire fermement les crochets du tambour dans les rebords aux deux extrémités du tambour pendant le levage
- Une élingue convient aux tambours de plusieurs tailles
- Facile à débrancher
- Utilise un maillon oblong de ½ po en haut pour une connexion facile au crochet de levage
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
LiftAll GripHookLa conception brevetée GripHook de Lift-All transforme votre chariot élévateur en un dispositif de levage aérien en quelques secondes. Il s’agit d’un incontournable pour les entrepreneurs, les usines de fabrication, les centrales électriques, les centres de distribution, les maisons de location et toute autre installation utilisant des chariots élévateurs.
Voir la circulaire
LiftAll Adjust-A-LinkL’élingue à chaîne ajustable la plus polyvalente qui soit. Doté d’un maillon de commande principal en alliage d’acier pour plus de résistance et de fiabilité. Il est facilement réglable pour s’adapter à un large éventail d’applications.
Voir la circulaire