Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre3-7/16 po
- Anneau intérieur Largeur3.3740 po
- Anneau extérieur Largeur1.3390 po
- Extérieur Diamètre5.9055 po
- Largeur totale3.3740 po
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService moyen
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant8865590392094
- Capacité de charge dynamique radiale17680 lbf
- Capacité de charge statique radiale11600 lbf
- Type de jointJoints R
- SérieUC
- CUP_NON1200106145318